Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Livello - Ultrasuoni /

Cod. Rexel
LW31CGL1253
Cod. Produttore
31CGL1253
Cod. EAN
8013975099131

Informazioni di prodotto

SONDA UNIPOLARE ASTA 300MM AISI 302
Descrizione del produttore: SONDA AD 1 ELETTRODO, 327MM

Tipologia

1 punto

altezza

374 mm

collegamento

Filettatura esterna metrica

Segnale d'uscita

Altro

lunghezza del cavo

327 m

quota di collegamento

3/8 pollice (10)

Max temperatura del fluido in esercizio continuo

180 °C

Elettronica esterno richiesto

Pressione massima di esercizio a 20°C

10 bar

Sensore di lunghezza inserto

327 mm

Metodo di misurazione

Conducibilità

Materiale asta dell'elettrodo

Acciaio inossidabile

Produttore

Sonda unipolare asta 300mm acciaio AISI 302 elettrodo singolo misura temperatura