Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700103
Cod. Produttore
BIZ700103
Cod. EAN
3700420300960

Informazioni di prodotto

Sonda tira filo in nylon con carter BIZKART da 20 m, ideale per facilitare il passaggio dei cavi in tubi e guaine elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al materiale leggero e flessibile
  • Risparmio di tempo nel tirare cavi in spazi ristretti
  • Adatta a tubi da 20-25 mm, versatile per diverse applicazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Garantisce un’installazione efficiente e sicura dei cavi
  • Contribuisce a un impianto elettrico ordinato e funzionale
  • Supporta il risparmio energetico grazie a un cablaggio ottimizzato

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La sonda tira filo in nylon da 20 metri è uno strumento indispensabile per facilitare il passaggio di cavi elettrici in tubazioni e canaline. Il materiale in nylon garantisce resistenza e flessibilità, permettendo un utilizzo agevole anche negli spazi più stretti. Il prodotto è corredato da un carter protettivo che assicura una migliore maneggevolezza e protezione durante l’uso, rendendolo ideale per installazioni elettriche professionali e di precisione. Descrizione del produttore: Sonda in nylon con carter BIZKART 20 m per tirare cavi in tubi e ​​guaine elettriche da 20-25 mm Ideale per tirare e passare cavi da 10 a 30 m in spazi con poco ingombro.

colore

Altro

forma della testa

Altro

forma

Tondo

ambito di impiego

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

20 m

materiale

Plastica

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

5 mm

tipo di supporto

Altro

larghezza/diametro del filo di tiraggio

4 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

4 mm

Serie

Biz Aiguilles

Produttore

Sonda tira filo nylon 20 m con carter BIZKART per tubi 20-25 mm passaggio cavi elettrici