Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDA1TT090
Cod. Produttore
DA1TT090
Cod. EAN
3389110531831

Informazioni di prodotto

SONDA TERMICA PTC 90?C

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sonda PTC a termistore DA1-T - Triplo termistore - 90°C

lunghezza del cavo di collegamento

1 m

esecuzione

spina

intervallo di misura

90 °C

lunghezza della sonda

250 mm

Serie

TeSys_LT3

Produttore

Sonda PTC a termistore DA1-T - Triplo termistore - 90°C