Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
CX2966595
Cod. Produttore
2966595
Cod. EAN
4017918130947

Informazioni di prodotto

  • Ingresso: 24 V DC
  • Uscita: 3-33 V DC
  • Corrente max: 3 A
  • Tipo contatto: 1 aperto a riposo
  • Relè: stato solido
  • Montaggio: a innesto
  • Forma: miniatura
  • Serie: OPT-24DC/24DC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Relè a stato solido in miniatura a innesto, relè a stato solido di potenza, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 24 V DC, uscita: 3 ... 33 V DC/ 3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie

3 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Elettronico

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

3 ... 33 V

Produttore

CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 2,0M/C3/S