Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI3454
Cod. Produttore
3454
Cod. EAN
8005543628782

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 18 – 27 Vdc
  • Assorbimento: 10 mA max
  • Temperatura funzionamento: 0 – 40 °C
  • Setpoint temperatura: 3 – 40 °C, incrementi 0,5 °C
  • Collegamento sensore: 3457 o Vantage 8051
  • Installazione: Scatole di derivazione/DIN
  • Carichi comandabili: Valvole, Fan-coil, Gateway
  • Serie: MY HOME

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La sonda di temperatura SCS in formato basic BTicino modello 3454 è un dispositivo compatto a 2 moduli da incasso, progettato per il montaggio in scatole di derivazione o su guida DIN. Non integra un sensore di temperatura interno, ma utilizza un sensore cablato esterno, da installare a parete a circa 1,5 metri da terra, per rilevare la temperatura ambiente nell’intervallo da 0 a 40 °C. Supporta esclusivamente i sensori BTicino BT-3457 e Vantage 8051, garantendo una lettura precisa solo con questi modelli. Il dispositivo dispone di tre morsetti per il collegamento al bus SCS, al sensore esterno e a un contatto remoto per applicazioni avanzate come la modifica della modalità di funzionamento in presenza di finestre aperte. È dotato di un pulsante per la configurazione virtuale e di due LED di stato (rosso e verde) che indicano la corretta installazione, configurazione e lo stato operativo della zona di termoregolazione. La sonda è alimentata a 18-27 Vdc con un assorbimento massimo di 10 mA e consente la regolazione della temperatura con setpoint da 3 a 40 °C, con incrementi di 0,5 °C. È compatibile con diversi attuatori per la gestione di valvole on/off, a 3 punti o 0-10 V, e fan-coil a 2 e 4 tubi con controllo di velocità. La sonda è ideale per applicazioni di termoregolazione domestica e professionale, assicurando un controllo preciso e affidabile della temperatura ambiente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sonda in contenitore basic per montaggio in scatole di derivazione; non ha un sensore di temperatura interno, ma legge le informazioni sulla temperatura ambiente nel range 0 – 40 °C tramite un sensore cablato esterno art. 3457 montato a parete ad un’altezza di 1,5m dal pavimento, esposto all’aria.

Tipologia

Morsetto

materiale

Plastica

lunghezza del cavo di collegamento

2 m

lunghezza della sonda

2000 mm

Serie

MY HOME

Produttore

Sonda temperatura formato BAS per montaggio in scatole derivazione ambiente elettrico