Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI3455
Cod. Produttore
3455
Cod. EAN
8012199849096

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: cella solare
  • Temperatura operativa: -25 a +40 °C
  • Campo di misura: -20 a +60 °C
  • Frequenza radio: 868 MHz
  • Potenza trasmissione: <>
  • Portata: 70 m in campo libero
  • Protezione: IP65
  • Serie: MY HOME

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La sonda esterna radio di temperatura BTI3455 è un dispositivo affidabile e praticamente senza manutenzione, progettato per misurare la temperatura esterna e trasmettere i dati via radio a 868 MHz con una portata fino a 70 metri in campo libero. Alimentata da una cella solare integrata da 2 cm² e dotata di batteria al litio di supporto, garantisce un funzionamento autonomo senza necessità di sostituzione frequente delle batterie. La sonda è protetta da un involucro IP65, resistente alle intemperie, e opera in un intervallo di temperatura da -25 a +65 °C, con un campo di misura da -20 a +60 °C. È ideale per applicazioni di controllo temperatura in sistemi domotici, grazie alla trasmissione affidabile del segnale anche attraverso ostacoli come muri in mattoni. La sonda invia aggiornamenti ogni 20 minuti e dispone di un pulsante per forzare la trasmissione durante la fase di test. Per garantire misurazioni accurate, si consiglia di installarla evitando l'esposizione diretta ai raggi solari. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sonda radio per la misura della temperatura esterna - impiego con apposita interfaccia radio ricevente art. HC/HD/HS/L/N/NT4577 - alimentazione a celle solari o a batteria - contenitore da parete IP65.

Tipologia

Morsetto

intervallo di misura

-20 ... 60 °C

Serie

MY HOME

Produttore

Sonda temperatura esterna radio IP65 per impianti elettrici