Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFL4653
Cod. Produttore
FL4653
Cod. EAN
8005543620588

Informazioni di prodotto

  • Colore: NERO
  • Display: Retroilluminato
  • Comandi: 6 touch
  • Funzioni: 6 scenari programmabili
  • Connessione: SCS-BUS
  • Dimensioni: 3 moduli
  • Materiale: Plastica
  • Serie: BTIFL4653

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il pannello da comodino FL4653 è un dispositivo ad incasso progettato per il controllo integrato di funzioni elettriche in ambito domestico o alberghiero. Alimentato a 18-27 Vdc con un assorbimento di 30 mA, consente una gestione intuitiva e centralizzata tramite un'interfaccia touch con display digitale che mostra la temperatura ambiente. Le icone retroilluminate facilitano l'attivazione di comandi quali accensione, regolazione della temperatura, ventilazione e modalità notte. Il pannello è compatibile con sistemi bus e include l'accoppiamento bus, garantendo un'installazione sicura e funzionale. La tecnologia integrata permette un controllo efficiente e confortevole dell’ambiente, con una temperatura regolabile da 0 a +40 °C. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Sonda di temperatura digitale di colore NERO con display + 6 comandi touch.pannello di controllo da installare sulla testata del letto con finitura placca in materiale plastico.Comprende sonda di temperatura con display retroilluminato (tutte le funzioni del FL4654), più i seguenti comandi scenari di:- Lettura- TV- Dormire- Risveglio- Generale OFF- DND (non disturbare)Gli scenari sono da programmare nel MH201.Collegamento a SCS-BUS - Dimensioni: 3 moduli.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

Protezione della superficie

Non trattato

con display

con termostato per ambienti

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

10

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9017

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Lucido

Min. profondità della presa per apparecchi

55 mm

Produttore

Sonda temperatura digitale con display touch per controllo ambienti letto