Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW4691
Cod. Produttore
KW4691
Cod. EAN
8005543618844

Informazioni di prodotto

Sonda con display per il controllo della temperatura

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il termostato BTIKW4691 è un dispositivo con display retroilluminato progettato per il controllo della temperatura ambiente in sistemi di regolazione termica. Dotato di quattro tasti capacitivi, consente la selezione della temperatura desiderata e la gestione di diverse modalità operative quali antifreeze, protezione termica e temperatura programmata. È ideale per l’utilizzo con fan-coil, permettendo di regolare la velocità della ventola su tre livelli più la modalità automatica. Il termostato è compatibile con sistemi di riscaldamento e raffrescamento misti, offrendo la possibilità di gestire contemporaneamente entrambe le funzioni. Sul retro è presente un contatto locale utilizzabile per modificare la modalità di funzionamento, ad esempio per il collegamento a contatti finestra o per lo switch estate/inverno. È inoltre integrata una sonda di umidità, utile per applicazioni avanzate tramite integrazione con sistemi di terze parti. Alimentato a bassa tensione (18-27 Vdc) con un assorbimento massimo di 60 mA, funziona in un intervallo di temperatura ambiente da 0 a 40 °C e consente la regolazione della temperatura da 3 a 40 °C con incrementi di 0,5 °C. La sua installazione è prevista a incasso con dimensioni pari a due moduli e un’altezza consigliata di 150 cm dal pavimento. Il termostato può gestire carichi di tipo On/Off, valvole a 3 punti o 0-10 V, ed è compatibile con attuatori specifici BTicino. Tra le funzioni disponibili si evidenziano la regolazione programmata della temperatura, la modalità di protezione, la gestione della ventola e la possibilità di configurazione tramite software dedicati come MyHOME_Up e MyHOME_Suite. Realizzato in plastica con finitura bianca, questo termostato unisce funzionalità avanzate e design essenziale, garantendo un controllo preciso e personalizzabile del comfort ambientale negli impianti elettrici di climatizzazione e riscaldamento. Paese di produzione: Tunisia Descrizione del produttore: Sonda con display retroilluminato per il controllo della temperatura di una singola zona. È dotato di un ingresso per il collegamento di una linea contatti (es. contatto finestra). Permette la gestione di diverse tipologie di impianto e la regolazione della velocità della ventola in caso di impiego di fan coils. Possibilità di funzionamento automatico (estate/inverno) con impianti compatibili - 2 moduli, bianco

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Morsetto

materiale

Plastica

lunghezza del cavo di collegamento

500 m

intervallo di misura

0 ... 40 °C

Serie

MY HOME LIVING NOW

Produttore

Sonda temperatura con display retroilluminato per controllo zona singola, gestione fan coil, montaggio parete, bianco, domotica