›

SONDA ROGOWSKI 6300A

Cod. Rexel IMROG6300M2
Cod. Produttore ROG6300M2
Cod. EAN 8032826514951

Informazioni principali

  • Ingresso: 6300A
  • Corrente minima: 125A
  • Corrente massima: 7500A
  • Diametro: 240mm
  • Lunghezza cavo: 2m
  • Tipo: Bobina Rogowski apribile
  • Applicazione: Centrali di misura
  • Serie: NEMO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Bobine Rogowski apribili per centrali di misura EASYCONNECT. Ingresso 6300A, Imin= 125A, Imax= 7500A, diametro 240mm, lunghezza cavo 2m - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

diametro dell'apertura

240 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

6300 A

fissaggio a scatto

Corrente nominale secondaria

0,1 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 10

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Cavo

Apertura in altezza

240 ... 240 mm

Apertura in larghezza

240 ... 240 mm

Serie

NEMO

SONDA ROGOWSKI 6300A