›

SONDA ROGOWSKI 3200A

Cod. Rexel IMROG3200M2
Cod. Produttore ROG3200M2
Cod. EAN 8032826514944

Informazioni principali

  • Corrente ingresso: 3200A
  • Corrente minima: 65A
  • Corrente massima: 3900A
  • Diametro: 150mm
  • Lunghezza cavo: 2m
  • Tipo: Bobina Rogowski apribile
  • Applicazione: Centrali misura EASYCONNECT
  • Serie: NEMO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Bobine Rogowski apribili per centrali di misura EASYCONNECT. Ingresso 3200A, Imin= 65A, Imax= 3900A, diametro 150mm, lunghezza cavo 2m - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

diametro dell'apertura

150 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

3200 A

fissaggio a scatto

Corrente nominale secondaria

0,1 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 10

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Cavo

Apertura in altezza

150 ... 150 mm

Apertura in larghezza

150 ... 150 mm

Serie

NEMO

SONDA ROGOWSKI 3200A