Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
prodotto Sustainable
Si
Tipologia
Trasformatore di corrente a innesto
diametro dell'apertura
100 mm
numero di ingressi primari
1
corrente nominale primaria In
1600 A
fissaggio a scatto
Corrente nominale secondaria
0,1 A
fattore di limitazione sovracorrente
FS 10
con protezione dal contatto
classe di precisione
0.5
collegamento secondario
Cavo
Apertura in altezza
100 ... 100 mm
Apertura in larghezza
Serie
NEMO
Disponibilità:
Prodotto non rendibile