Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U167C/15
Cod. Produttore
167C/15
Cod. EAN
8024818009842

Informazioni di prodotto

Sonda monofilo in poliestere con testa flessibile, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla testa filettata intercambiabile
  • Occhiello tirante fisso per una presa sicura
  • Materiale resistente che garantisce durata nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio di tempo nell’installazione
  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Riduzione dei costi di manutenzione
Sonda in poliestere con diametro 5 mm e lunghezza di 15 metri, dotata di testa per facilitare l'inserimento e la manovrabilità. Progettata per applicazioni elettriche, garantisce resistenza e durata nel tempo grazie al materiale di alta qualità. Ideale per ispezioni e passaggi in canalizzazioni strette, offre flessibilità e robustezza per un utilizzo professionale. Descrizione del produttore: Sonda monofilo in poliestere elicoidale Ø 5 mm da 15 m con testa flessibile filettata M4 intercambiabile ed occhiello tirante fisso.

colore

Giallo

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

15 m

materiale

Plastica

carico di rottura

150 kg

raccordo filettato

larghezza/diametro del filo di tiraggio

5 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

5 mm

intrecciato

Diametro testa guida cavo

7 mm

Produttore

Sonda monofilo poliestere Ø5 mm 15 m testa flessibile filettata M4 intercambiabile installazioni rapide