Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U176/01/10
Cod. Produttore
176/01/10
Cod. EAN
8024818007732

Informazioni di prodotto

Sonda monofilo in poliestere Ø 4 mm da 10 m, progettata per garantire facilità e rapidità di installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce grazie ai terminali intercambiabili filettati M4
  • Contenitore in plastica antiurto per protezione e durata nel tempo
  • Testa flessibile con diverse opzioni (carrucola, asola, occhielli) per adattarsi a varie esigenze

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza garantite dal materiale resistente
  • Riduzione dei tempi di manutenzione grazie alla facilità d’uso
  • Efficienza nell’installazione che può tradursi in risparmio energetico indiretto

Documentazione tecnica

Sonda in poliestere con diametro 4 mm e lunghezza 10 metri, progettata per l'ispezione e il passaggio di cavi elettrici in tubazioni. Il materiale poliestere garantisce resistenza e flessibilità, facilitando l'inserimento anche in spazi ristretti. Dotata di anello terminale per una presa sicura e un facile utilizzo durante le operazioni di posa. Ideale per applicazioni nel settore elettrico che richiedono strumenti affidabili e duraturi. Descrizione del produttore: Sonda monofilo in poliestere elicoidale Ø 4 mm da 10 m con terminali intercambiabili filettati M4 inserita nel contenitore in plastica antiurto 651/01. Dotata di: testa flessibile, testa flessibile con carrucola, testa flessibile con asola, occhiello tirante corto ed occhiello tirante lungo

colore

Altro

forma della testa

Altro

forma

Altro

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

10 m

materiale

Plastica

carico di rottura

100 kg

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

320 mm

tipo di supporto

Alloggiamento

larghezza/diametro del filo di tiraggio

4 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

4 mm

intrecciato

Diametro testa guida cavo

6 mm

Produttore

Sonda monofilo poliestere Ø4 mm 10 m con terminali intercambiabili M4 e contenitore antiurto per installazioni elettriche