Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U173/01/15
Cod. Produttore
173/01/15
Cod. EAN
8024818010206

Informazioni di prodotto

Sonda monofilo in poliestere da 15 m, progettata per un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla testa flessibile e asola tirante
  • Terminali intercambiabili filettati M4 per adattabilità
  • Contenitore in plastica antiurto per protezione durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale poliestere resistente per lunga durata
  • Design compatto e affidabile per prestazioni costanti
  • Possibile risparmio energetico grazie a un sistema passacavi efficiente
Sonda in poliestere con diametro 3 mm e lunghezza 15 metri, avvolta su aspo rigido di colore blu. Progettata per l'ispezione e il passaggio di cavi in condotti elettrici, garantisce resistenza e flessibilità grazie al materiale in poliestere e alla struttura compatta. Ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico, facilita l'installazione e la manutenzione degli impianti. Descrizione del produttore: Sonda monofilo in poliestere elicoidale Ø 3 mm da 15 m con terminali intercambiabili filettati M4 inserita nel contenitore in plastica antiurto 651/01. Dotata di: testa flessibile ed asola tirante

colore

Verde

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

15 m

materiale

Plastica

carico di rottura

80 kg

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

320 mm

tipo di supporto

Alloggiamento

larghezza/diametro del filo di tiraggio

3 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

3 mm

intrecciato

Diametro testa guida cavo

5 mm

Produttore

Sonda monofilo poliestere Ø3 mm 15 m con terminali M4 testa flessibile installazione elettrica