Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U173/01/10
Cod. Produttore
173/01/10
Cod. EAN
8024818010190

Informazioni di prodotto

Sonda monofilo in poliestere da 10 m, progettata per facilitare l’installazione e garantire efficienza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Testa flessibile per un facile posizionamento
  • Terminali intercambiabili con filettatura M4
  • Contenitore antiurto per protezione durante il trasporto e l’uso
  • Asola tirante per un’installazione rapida e sicura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale in poliestere resistente e durevole
  • Design elicoidale per una maggiore affidabilità
  • Riduzione dei tempi di manutenzione grazie alla facilità di ispezione
Sonda in poliestere con diametro 3 mm e lunghezza 10 metri, avvolta su aspo per una facile gestione e utilizzo. Progettata per garantire resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità. La struttura robusta e il materiale di qualità assicurano una buona flessibilità e facilità di manovra durante l’installazione. Descrizione del produttore: Sonda monofilo in poliestere elicoidale Ø 3 mm da 10 m con terminali intercambiabili filettati M4 inserita nel contenitore in plastica antiurto 651/01. Dotata di: testa flessibile ed asola tirante

colore

Verde

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

10 m

materiale

Plastica

carico di rottura

80 kg

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

320 mm

tipo di supporto

Alloggiamento

larghezza/diametro del filo di tiraggio

3 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

3 mm

intrecciato

Diametro testa guida cavo

5 mm

Produttore

Sonda monofilo poliestere elicoidale Ø3 mm 10 m con terminali M4 e contenitore antiurto