Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U157/03/50
Cod. Produttore
157/03/50
Cod. EAN
8024818005875

Informazioni di prodotto

Sonda in acciaio temprato rivestita in polipropilene, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da maneggiare grazie alla testa flessibile e carrucola di scorrimento
  • Risparmio di tempo con terminali intercambiabili filettati M12
  • Design robusto con aspo verticale in acciaio zincato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore affidabilità dell’impianto elettrico
  • Materiali resistenti per una lunga durata
  • Installazione sicura anche in spazi ristretti
Sonda in nylon con accessori, dotata di un cavo lungo 10 metri, ideale per ispezioni e rilevamenti in ambienti elettrici. La struttura robusta e leggera consente una facile manovrabilità e una rapida installazione. Il materiale in nylon garantisce resistenza e durabilità nel tempo, mentre gli accessori inclusi ne aumentano la versatilità d’uso. Progettata per applicazioni professionali, offre affidabilità e precisione nelle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Sonda in piattina d’acciaio temprato blu 8x2 mm rivestita in polipropilene a Ø 10 mm da 50 m con terminali intercambiabili filettati M12 inserita nell'aspo verticale in acciaio zincato 651/03. Dotata di: testa flessibile, carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone. Non impiegare in condotte con cavi in tensione

colore

Altro

forma della testa

Altro

forma

Tondo

ambito di impiego

Canale sotterraneo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

50 m

materiale

Altro

carico di rottura

650 kg

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

600 mm

tipo di supporto

Alloggiamento

larghezza/diametro del filo di tiraggio

10 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

10 mm

Diametro testa guida cavo

12 mm

Produttore

Sonda acciaio temprato rivestita polipropilene 50 m con terminali M12 e aspo zincato per installazioni elettriche rapide e sicure