Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U157/05/100
Cod. Produttore
157/05/100
Cod. EAN
8024818005905

Informazioni di prodotto

Sonda robusta e versatile per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile da maneggiare grazie all’aspo verticale in acciaio zincato
  • Testa flessibile e carrucola di scorrimento per agevolare il passaggio dei cavi
  • Terminali intercambiabili filettati M12 per una rapida sostituzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiali durevoli che garantiscono lunga durata e sicurezza
  • Rivestimento in polipropilene che protegge i cavi e riduce perdite energetiche

Documentazione tecnica

Sonda realizzata in nylon resistente con accessori di alta qualità, progettata per garantire prestazioni affidabili e durata nel tempo. Il cavo di 10 metri offre ampia libertà di installazione e utilizzo in diverse applicazioni elettriche. Questo prodotto è ideale per chi cerca un materiale durevole e funzionale, assicurando sicurezza e precisione nelle operazioni tecniche. Descrizione del produttore: Sonda in piattina d’acciaio temprato blu 8x2 mm rivestita in polipropilene a Ø 10 mm da 100 m con terminali intercambiabili filettati M12 inserita nell'aspo verticale in acciaio zincato 651/05. Dotata di: testa flessibile, carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone. Non impiegare in condotte con cavi in tensione

colore

Altro

forma della testa

Altro

forma

Tondo

ambito di impiego

Canale sotterraneo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

100 m

materiale

Altro

carico di rottura

650 kg

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

800 mm

tipo di supporto

Alloggiamento

larghezza/diametro del filo di tiraggio

10 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

10 mm

Diametro testa guida cavo

12 mm

Produttore

Sonda in acciaio temprato 8x2 mm rivestita polipropilene 100 m con terminali M12 per installazioni elettriche professionali