Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U147/05
Cod. Produttore
147/05
Cod. EAN
8024818000993

Informazioni di prodotto

Sonda in trefolo d'acciaio da 3 mm di diametro e 5 metri di lunghezza, ideale per facilitare l'installazione di cavi elettrici in spazi ristretti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di inserimento grazie alle teste terminali in metallo
  • Resistenza e flessibilità del trefolo d'acciaio
  • Risparmio di tempo durante la posa dei cavi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazioni più precise e affidabili
  • Minore rischio di danni ai cavi
  • Maggiore durabilità dell’impianto elettrico
Sonda in trefolo con diametro 3 mm e lunghezza di 5 metri, dotata di teste terminali in metallo per facilitare l'inserimento e la guida all'interno di tubazioni o canalizzazioni elettriche. Questo prodotto è ideale per agevolare l'installazione di cavi elettrici in spazi ristretti, garantendo resistenza e flessibilità grazie al materiale robusto e alla struttura a trefolo. La sonda assicura precisione e praticità nelle operazioni di posa, rendendola uno strumento affidabile per i professionisti dell'impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Sonde in trefolo d'acciaio ø 3 mm 5 m con crimpati due terminali ad occhiello

colore

Nero

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Acciaio

lunghezza

5 m

materiale

Metallo

carico di rottura

40 kg

larghezza/diametro del filo di tiraggio

3 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

3 mm

intrecciato

Diametro testa guida cavo

6 mm

Produttore

Sonda trefolo acciaio ø 3 mm 5 m terminali occhiello pre-crimpati installazione elettrica