Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U167/50
Cod. Produttore
167/50
Cod. EAN
8024818005400

Informazioni di prodotto

Sonda poliestere D.5 mm da 50 m con teste fisse, ideale per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla testa flessibile e occhiello tirante
  • Risparmio di tempo durante il posizionamento del cavo
  • Materiale resistente per una lunga durata nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità del sistema passacavi per una migliore sicurezza elettrica
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie alla robustezza del prodotto

Documentazione tecnica

Sonda in poliestere di diametro 5 mm e lunghezza 50 metri, dotata di teste terminali per un utilizzo pratico e sicuro. Progettata per facilitare l'inserimento e la guida di cavi in impianti elettrici, garantisce resistenza e flessibilità grazie al materiale in poliestere. Ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico che richiedono precisione e affidabilità. Descrizione del produttore: Sonda monofilo in poliestere elicoidale Ø 5 mm da 50 m con terminali fissi. Dotata di: testa flessibile ed occhiello tirante

colore

Giallo

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

50 m

materiale

Plastica

carico di rottura

150 kg

larghezza/diametro del filo di tiraggio

5 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

5 mm

intrecciato

Diametro testa guida cavo

7 mm

Produttore

Sonda poliestere elicoidale Ø5 mm 50 m con teste fisse per installazioni elettriche rapide e sicure