Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U167/40
Cod. Produttore
167/40
Cod. EAN
8024818005394

Informazioni di prodotto

Sonda monofilo in poliestere da 40 m con diametro 5 mm, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Testa flessibile e occhiello tirante per una posa semplice e veloce
  • Materiale resistente e durevole che facilita la manipolazione
  • Riduzione dei tempi di installazione grazie al design ergonomico

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione del passaggio cavi per una migliore organizzazione degli impianti
  • Materiale in poliestere che garantisce lunga durata e affidabilità
  • Possibile risparmio energetico grazie a un corretto instradamento dei cavi

Documentazione tecnica

Sonda in poliestere dal diametro di 5 mm e lunghezza di 40 metri, dotata di teste terminali rinforzate per facilitare l'inserimento e la manovrabilità all'interno di tubazioni e canalizzazioni. Questo strumento è ideale per operazioni di ispezione e posa di cavi elettrici, grazie alla sua struttura resistente e flessibile che garantisce durata e affidabilità nel tempo. La colorazione gialla della sonda ne assicura un'elevata visibilità durante l'utilizzo. Descrizione del produttore: Sonda monofilo in poliestere elicoidale Ø 5 mm da 40 m con terminali fissi. Dotata di: testa flessibile ed occhiello tirante

colore

Giallo

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

40 m

materiale

Plastica

carico di rottura

150 kg

larghezza/diametro del filo di tiraggio

5 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

5 mm

intrecciato

Diametro testa guida cavo

7 mm

Produttore

Sonda monofilo poliestere 5 mm 40 m con teste flessibili per posa cavi elettrici