Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U167C/30
Cod. Produttore
167C/30
Cod. EAN
8024818009873

Informazioni di prodotto

Sonda monofilo in poliestere elicoidale, progettata per un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla testa flessibile filettata M4 intercambiabile
  • Occhiello tirante fisso per una presa stabile e sicura
  • Materiale resistente in poliestere per durabilità e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione dei tempi di manutenzione e intervento
  • Affidabilità nel tempo che contribuisce a risparmio energetico
  • Compatibilità con sistemi passacavi per un’installazione ordinata e sicura

Documentazione tecnica

Sonda in poliestere con diametro 5 mm e lunghezza di 30 metri, dotata di testa per facilitare l'inserimento e la manovrabilità. Progettata per applicazioni elettriche, garantisce resistenza e durata nel tempo grazie al materiale di alta qualità. Ideale per ispezioni e passaggi in spazi stretti, assicura affidabilità e praticità nell'uso professionale. Descrizione del produttore: Sonda monofilo in poliestere elicoidale Ø 5 mm da 30 m con testa flessibile filettata M4 intercambiabile ed occhiello tirante fisso.

colore

Giallo

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

30 m

materiale

Plastica

carico di rottura

150 kg

raccordo filettato

larghezza/diametro del filo di tiraggio

5 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

5 mm

intrecciato

Diametro testa guida cavo

7 mm

Produttore

Sonda monofilo poliestere elicoidale Ø5 mm 30 m testa flessibile M4 occhiello tirante fisso per installazioni rapide e sicure