Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U167C/25
Cod. Produttore
167C/25
Cod. EAN
8024818009866

Informazioni di prodotto

Prodotto ideale per installazioni rapide e affidabili nel settore elettrico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla testa flessibile filettata M4 intercambiabile
  • Occhiello tirante fisso per un fissaggio sicuro e veloce
  • Materiale in poliestere resistente e leggero, riduce i tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Durata e affidabilità del sistema passacavi
  • Minore necessità di manutenzione grazie alla qualità dei materiali
  • Possibile risparmio energetico derivante da un’installazione ottimale e sicura

Documentazione tecnica

Sonda in poliestere di diametro 5 mm e lunghezza 25 metri, dotata di testa metallica per un utilizzo pratico e resistente. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un prodotto flessibile e durevole, garantendo facilità di inserimento e maneggevolezza grazie al materiale di alta qualità. La struttura robusta assicura affidabilità nelle operazioni di ispezione o passaggio di cavi in spazi ristretti. Descrizione del produttore: Sonda monofilo in poliestere elicoidale Ø 5 mm da 25 m con testa flessibile filettata M4 intercambiabile ed occhiello tirante fisso.

colore

Giallo

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

25 m

materiale

Plastica

carico di rottura

150 kg

raccordo filettato

larghezza/diametro del filo di tiraggio

5 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

5 mm

intrecciato

Diametro testa guida cavo

7 mm

Produttore

Sonda monofilo poliestere Ø5 mm 25 m testa flessibile M4 occhiello fisso per installazioni elettriche rapide