Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U167/10
Cod. Produttore
167/10
Cod. EAN
8024818005349

Informazioni di prodotto

Sonda monofilo in poliestere elicoidale, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla testa flessibile e occhiello tirante
  • Risparmio di tempo con terminali fissi pronti all’uso
  • Materiale resistente e duraturo per un utilizzo affidabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza dell’impianto elettrico
  • Efficienza garantita nel passaggio dei cavi
  • Riduzione di interventi di manutenzione nel tempo

Documentazione tecnica

Sonda in poliestere con diametro 5 mm e lunghezza di 10 metri, dotata di teste terminali rinforzate per facilitare l'inserimento e la guida all'interno di tubazioni o canalizzazioni elettriche. Il materiale in poliestere garantisce resistenza e flessibilità, rendendo il prodotto ideale per l'installazione e la manutenzione di impianti elettrici in ambienti complessi. La sonda è progettata per offrire durata nel tempo e facilità d'uso, assicurando precisione e affidabilità nelle operazioni di passaggio cavi. Descrizione del produttore: Sonda monofilo in poliestere elicoidale Ø 5 mm da 10 m con terminali fissi. Dotata di: testa flessibile ed occhiello tirante

colore

Giallo

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

10 m

materiale

Plastica

carico di rottura

150 kg

larghezza/diametro del filo di tiraggio

5 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

5 mm

intrecciato

Diametro testa guida cavo

7 mm

Produttore

Sonda monofilo poliestere elicoidale Ø5mm 10m con testa flessibile e occhiello tirante per installazioni elettriche rapide e sicure