Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ760041
Cod. Produttore
BIZ760041

Informazioni di prodotto

Sonda in poliestere da 30 m, progettata per facilitare il passaggio dei cavi in guaine da 20 a 50 mm, anche intasate.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla rigidità ottimale
  • Inserti intercambiabili per adattarsi a diverse esigenze
  • Risparmio di tempo fino a 30 m di distanza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione dei tempi di intervento
  • Maggiore efficienza nell'installazione elettrica
  • Minore rischio di danni ai cavi durante il passaggio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sonda in poliestere di alta qualità, lunga 30 metri e con diametro di 4,5 mm, ideale per l'inserimento e la guida di cavi elettrici in tubazioni strette e canalizzazioni. Il materiale in poliestere garantisce resistenza e flessibilità, facilitando le operazioni di posa anche in condizioni complesse. Progettata per offrire durata e affidabilità nel tempo, questa sonda è uno strumento indispensabile per professionisti dell'impiantistica elettrica che necessitano di precisione e facilità d'uso durante l'installazione. Descrizione del produttore: Sonda in poliestere, 30 m, Ø 4,5 mm, senza carter, ideale per tirare cavi in guaine con diametro di 20-50 mm, anche se intasate. Inserti intercambiabili. Ideale fino a 30 m di distanza. Ottima rigidità e nessuna memoria di forma.

colore

Altro

forma della testa

Altro

forma

Tondo

ambito di impiego

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

30 m

materiale

Altro

carico di rottura

150 kg

raccordo filettato

tipo di supporto

Bobina filo metallico

larghezza/diametro del filo di tiraggio

4,5 mm

intrecciato

Serie

Biz Aiguilles

Produttore

Sonda poliestere 30 m Ø 4,5 mm per passaggio cavi guaine 20-50 mm con inserti intercambiabili

€ 207,50 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info