Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ760043
Cod. Produttore
BIZ760043

Informazioni di prodotto

Sonda in poliestere da 30 m, diametro 4,5 mm, progettata per facilitare il passaggio dei cavi in guaine di 20-50 mm, anche intasate.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla rigidità ottimale e assenza di memoria di forma
  • Inserti intercambiabili per adattarsi a diverse esigenze
  • Risparmio di tempo nella posa dei cavi fino a 30 m

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione affidabile e duratura
  • Minore rischio di danni ai cavi durante il passaggio
  • Efficienza energetica garantita da un corretto posizionamento dei cavi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sonda in poliestere di alta qualità con lunghezza di 30 metri e diametro di 4,5 mm, progettata per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono strumenti affidabili e maneggevoli, grazie al design compatto e alla struttura robusta. La sonda offre facilità d’uso e precisione nelle operazioni di misura e ispezione, assicurando prestazioni ottimali in ambienti professionali. Descrizione del produttore: Sonda in poliestere, 30 m, Ø 4.5 mm, con carter, ideale per tirare cavi in guaine con diametro di 20-50 mm, anche se intasate. Inserti intercambiabili. Ideale fino a 30 m di distanza. Ottima rigidità e nessuna memoria di forma.

colore

Altro

forma della testa

Altro

forma

Tondo

ambito di impiego

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

30 m

materiale

Altro

carico di rottura

150 kg

raccordo filettato

tipo di supporto

Bobina filo metallico

larghezza/diametro del filo di tiraggio

4,5 mm

intrecciato

Serie

Biz Aiguilles

Produttore

Sonda in poliestere 30 m diametro 4,5 mm per passaggio cavi in guaine 20-50 mm