Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U161/01/20
Cod. Produttore
161/01/20
Cod. EAN
8024818002096

Informazioni di prodotto

Sonda in fibra di vetro da 20 m, ideale per installazioni precise e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie ai terminali intercambiabili filettati M4
  • Testa flessibile per adattarsi a spazi ristretti
  • Contenitore antiurto per una maggiore protezione durante il trasporto e l’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale durevole che garantisce lunga durata e affidabilità
  • Riduzione dei tempi di manutenzione grazie al set di riparazione incluso
  • Efficienza nelle misurazioni per un migliore controllo energetico
Sonda in fibra di vetro con diametro di 3 mm e lunghezza di 20 metri, progettata per ispezioni e passaggi in condotti elettrici. Il materiale in fibra di vetro garantisce resistenza e flessibilità, facilitando l'inserimento in spazi ristretti senza danneggiarsi. Ideale per professionisti dell'impiantistica elettrica che necessitano di uno strumento affidabile per la posa e la manutenzione di cavi in ambienti complessi. La sonda è dotata di terminali metallici per un facile collegamento e maneggevolezza durante l’utilizzo. Descrizione del produttore: Sonda in fibra di vetro Ø 3 mm da 20 m con terminali intercambiabili filettati M4 inserita nel contenitore in plastica antiurto 651/01. Dotata di: testa flessibile, occhiello tirante e set di riparazione

colore

Altro

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

lunghezza

20 m

materiale

Altro

carico di rottura

60 kg

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

320 mm

tipo di supporto

Alloggiamento

larghezza/diametro del filo di tiraggio

3 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

3 mm

Diametro testa guida cavo

6 mm

Produttore

Sonda fibra vetro Ø3 mm 20 m con terminali intercambiabili M4 e contenitore antiurto per installazioni elettriche precise