Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U161/01/15
Cod. Produttore
161/01/15
Cod. EAN
8024818002089

Informazioni di prodotto

Sonda in fibra di vetro Ø 3 mm da 15 m, progettata per garantire precisione e durata nel tempo.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie ai terminali intercambiabili filettati M4
  • Testa flessibile e occhiello tirante per un utilizzo semplice e rapido
  • Contenitore in plastica antiurto per protezione durante il trasporto e l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiali resistenti che assicurano lunga durata e affidabilità
  • Precisione nella rilevazione grazie alla fibra di vetro di alta qualità
  • Riduzione dei tempi di manutenzione grazie al set di riparazione incluso

Documentazione tecnica

Sonda in fibra di vetro con diametro di 3 millimetri e lunghezza di 15 metri, progettata per ispezioni elettriche e applicazioni tecniche. Il design flessibile consente un facile inserimento e manovrabilità in spazi ristretti, mentre la struttura resistente garantisce durata e affidabilità nel tempo. Ideale per professionisti del settore elettrico che necessitano di uno strumento preciso e robusto per il controllo e la manutenzione degli impianti. Descrizione del produttore: Sonda in fibra di vetro Ø 3 mm da 15 m con terminali intercambiabili filettati M4 inserita nel contenitore in plastica antiurto 651/01. Dotata di: testa flessibile, occhiello tirante e set di riparazione

colore

Altro

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

lunghezza

15 m

materiale

Altro

carico di rottura

60 kg

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

320 mm

tipo di supporto

Alloggiamento

larghezza/diametro del filo di tiraggio

3 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

3 mm

Diametro testa guida cavo

6 mm

Produttore

Sonda fibra vetro Ø3 mm 15 m con terminali filettati M4 e contenitore antiurto per installazione elettrica