Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ760053
Cod. Produttore
BIZ760053

Informazioni di prodotto

Sonda in fibra di vetro da 25 m, Ø 3 mm, ideale per il passaggio di cavi in guaine e condotti lunghi e dritti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla leggerezza e flessibilità della fibra di vetro
  • Inserti intercambiabili per adattarsi a diverse esigenze
  • Riduzione del tempo di lavoro grazie a minimi punti di attrito

Vantaggi per il cliente finale:

  • Passaggio cavi efficiente e sicuro anche su grandi distanze
  • Minore rischio di danni ai cavi durante l’installazione
  • Possibile risparmio energetico grazie a un cablaggio ottimale

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sonda in fibra di vetro di alta qualità, con lunghezza di 25 metri e diametro di 3 millimetri, ideale per il passaggio di cavi elettrici in ambienti difficili e spazi ristretti. Progettata per garantire resistenza e flessibilità, facilita le operazioni di installazione elettrica grazie alla sua struttura robusta e maneggevole. La sonda è dotata di una bobina compatta con maniglia ergonomica per un trasporto pratico e sicuro. Materiali resistenti assicurano durata nel tempo e affidabilità nelle applicazioni professionali di posa cavi. Descrizione del produttore: Sonda in fibra di vetro 25 m, Ø 3 mm, con carter, ideale per passare cavi in guaine, canali e condotti dritti e lunghi. Inserti intercambiabili. Prodotto perfetto per grandi distanze che curvano poco. Pochissimi punti di attrito.

colore

Giallo

forma della testa

Altro

forma

Tondo

ambito di impiego

Altro

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

lunghezza

25 m

materiale

Altro

carico di rottura

70 kg

raccordo filettato

tipo di supporto

Bobina filo metallico

larghezza/diametro del filo di tiraggio

3 mm

Serie

Biz Aiguilles

Produttore

Sonda fibra vetro 25 m Ø 3 mm con inserti intercambiabili per passaggio cavi in guaine e condotti lunghi e dritti