Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700253
Cod. Produttore
BIZ700253
Cod. EAN
3700420302353

Informazioni di prodotto

Sonda in fibra di vetro rigida e priva di punti di attrito, ideale per passaggi agevoli e rapidi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da maneggiare grazie alla rigidità del materiale
  • Riduce i tempi di installazione
  • Accessori inclusi per una guida precisa e senza intoppi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Garantisce un'installazione efficiente e sicura
  • Minimizza il rischio di danni ai cavi elettrici
  • Contribuisce a un risparmio energetico grazie a un cablaggio ottimale

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sonda in fibra di vetro di elevata qualità, lunga 202 metri con diametro di 11 millimetri, progettata per facilitare l'ispezione e il passaggio all'interno di condotti elettrici. Il materiale in fibra di vetro garantisce resistenza e flessibilità, rendendo il prodotto ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. La struttura robusta assicura durata e affidabilità anche in condizioni di utilizzo intensivo, mentre il rivestimento esterno protegge la sonda da usura e danni meccanici. Questo strumento è indispensabile per agevolare operazioni di posa e manutenzione di impianti elettrici, offrendo precisione e facilità d'uso. Descrizione del produttore: Sonda in fibra di vetro Ø 11 mm, 202 m, consegnata con: una testa di guida flessibile a sfera M5, una ruota a scorrimento M5 Ø 30 mm e un occhiello tiracavo M5. Vantaggio: prodotto molto rigido. Prodotto privo di punti di attrito

colore

Giallo

forma della testa

Altro

forma

Tondo

ambito di impiego

Canale sotterraneo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

202 m

materiale

Altro

carico di rottura

500 kg

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

1000 mm

larghezza/diametro del filo di tiraggio

11 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

11 mm

Diametro testa guida cavo

14 mm

Serie

Biz Aiguilles

Produttore

Sonda fibra vetro rigida 11mm 202m con accessori guida per installazione elettrica rapida