Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U165/03/40
Cod. Produttore
165/03/40
Cod. EAN
8024818006636

Informazioni di prodotto

Sonda in fibra di vetro da 40 m con aspo verticale, progettata per garantire efficienza e praticità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie ai terminali intercambiabili filettati M5
  • Riduzione dei tempi di lavoro con testa flessibile e carrucola di scorrimento
  • Struttura robusta in acciaio zincato per una maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e precisione nel rilevamento grazie alla sonda in fibra di vetro
  • Manutenzione semplificata con set di riparazione incluso
  • Risparmio energetico derivante da un’installazione ottimale e sicura
Sonda in fibra di vetro con diametro di 6,7 mm e lunghezza di 40 metri, progettata per facilitare l'ispezione e il passaggio di cavi in condotti elettrici. Dotata di un pratico aspo in metallo per un avvolgimento ordinato e un trasporto agevole, garantisce resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico, consente un utilizzo efficiente grazie alla flessibilità della fibra di vetro e alla robustezza del supporto. Descrizione del produttore: Sonda in fibra di vetro Ø 6,7 mm da 40 m con terminali intercambiabili filettati M5 inserita nell’aspo verticale in acciaio zincato 651/03. Dotata di: testa flessibile, carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone e set di riparazione

colore

Altro

forma della testa

Altro

forma

Tondo

ambito di impiego

Canale sotterraneo

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

lunghezza

40 m

materiale

Altro

carico di rottura

140 kg

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

600 mm

tipo di supporto

Alloggiamento

larghezza/diametro del filo di tiraggio

6,7 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

6,7 mm

Diametro testa guida cavo

10 mm

Produttore

Sonda fibra vetro Ø6,7 mm 40 m aspo verticale acciaio zincato con testa flessibile e carrucola scorrimento per installazione elettrica professionale