Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U165/03/100
Cod. Produttore
165/03/100
Cod. EAN
8024818006964

Informazioni di prodotto

Sonda in fibra di vetro con aspo verticale per un’installazione rapida e precisa.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie ai terminali intercambiabili filettati M5
  • Risparmio di tempo con testa flessibile e carrucola di scorrimento
  • Dotazione completa con oliva di aggancio, moschettone e set di riparazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durabilità del materiale in fibra di vetro
  • Maggiore efficienza nell’installazione che si traduce in costi contenuti

Documentazione tecnica

Sonda in fibra di vetro con diametro di 6,7 mm e lunghezza di 100 metri, ideale per l'ispezione e il passaggio di cavi in tubazioni elettriche. La struttura resistente garantisce facilità di utilizzo e durata nel tempo, mentre la presenza di un'asola terminale permette un agevole aggancio e traino dei cavi. Progettata per applicazioni professionali nell'ambito dell'impiantistica elettrica, assicura precisione e affidabilità nelle operazioni di posa e manutenzione. Descrizione del produttore: Sonda in fibra di vetro Ø 6,7 mm da 100 m con terminali intercambiabili filettati M5 inserita nell’aspo verticale in acciaio zincato 651/03. Dotata di: testa flessibile, carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone e set di riparazione

colore

Altro

forma della testa

Altro

forma

Tondo

ambito di impiego

Canale sotterraneo

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

lunghezza

100 m

materiale

Altro

carico di rottura

140 kg

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

600 mm

tipo di supporto

Alloggiamento

larghezza/diametro del filo di tiraggio

6,7 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

6,7 mm

Diametro testa guida cavo

10 mm

Produttore

Sonda fibra vetro Ø6,7 mm 100 m aspo verticale acciaio zincato con testa flessibile e carrucola scorrimento