Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U163/03/50
Cod. Produttore
163/03/50
Cod. EAN
8024818006438

Informazioni di prodotto

Sonda in fibra di vetro con aspo verticale in acciaio zincato, progettata per garantire efficienza e praticità durante l'installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie ai terminali intercambiabili filettati M4
  • Testa flessibile e occhiello tirante per una maggiore praticità d’uso
  • Set di riparazione incluso per manutenzione rapida e semplice

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale durevole in fibra di vetro per lunga durata
  • Risparmio di tempo e costi grazie alla facilità d’installazione e manutenzione
  • Affidabilità garantita da componenti di alta qualità
Sonda in fibra di vetro con diametro di 5 millimetri e lunghezza di 50 metri, progettata per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità. Questo componente garantisce elevate prestazioni grazie alla qualità della fibra di vetro, ideale per l’isolamento termico e la protezione in ambienti tecnici. La sonda è dotata di un sistema di aspirazione integrato che facilita l’installazione e l’utilizzo in impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Sonda in fibra di vetro ø 5 mm 50 m con terminali intercambiabili filettati M4 inserita nell'aspo verticale in acciaio zincato 651/03. Dotata di: testa flessibile, occhiello tirante e set di riparazione

colore

Altro

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

lunghezza

50 m

materiale

Altro

carico di rottura

100 kg

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

600 mm

tipo di supporto

Alloggiamento

larghezza/diametro del filo di tiraggio

5 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

5 mm

Diametro testa guida cavo

6 mm

Produttore

Sonda fibra vetro ø5 mm 50 m con aspo acciaio zincato, terminali M4, testa flessibile, occhiello tirante, set riparazione, per installazioni elettriche professionali