Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U163/03/40
Cod. Produttore
163/03/40
Cod. EAN
8024818006421

Informazioni di prodotto

Sonda in fibra di vetro ø 5 mm da 40 m con terminali intercambiabili filettati M4, ideale per installazioni precise e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie ai terminali intercambiabili
  • Risparmio di tempo con aspo verticale in acciaio zincato
  • Testa flessibile e occhiello tirante per maggiore praticità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e lunga durata del materiale
  • Minore necessità di manutenzione
  • Efficienza garantita nel passaggio dei cavi
Sonda in fibra di vetro con diametro 5 millimetri e lunghezza di 40 metri, progettata per applicazioni elettriche che richiedono precisione e resistenza. Questo strumento è ideale per il rilevamento e la misurazione in ambienti tecnici, garantendo affidabilità grazie al materiale in fibra di vetro che assicura durata e stabilità nelle prestazioni. La sonda è dotata di un sistema di aspirazione integrato, che facilita l’utilizzo in diverse condizioni operative. Descrizione del produttore: Sonda in fibra di vetro ø 5 mm 40 m con terminali intercambiabili filettati M4 inserita nell'aspo verticale in acciaio zincato 651/03. Dotata di: testa flessibile, occhiello tirante e set di riparazione

colore

Altro

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

lunghezza

40 m

materiale

Altro

carico di rottura

100 kg

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

600 mm

tipo di supporto

Alloggiamento

larghezza/diametro del filo di tiraggio

5 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

5 mm

Diametro testa guida cavo

6 mm

Produttore

Sonda fibra vetro ø5 mm 40 m terminali intercambiabili M4 aspo acciaio zincato installazioni precise