Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U163/08/15
Cod. Produttore
163/08/15
Cod. EAN
8024818006513

Informazioni di prodotto

Sonda in fibra di vetro da 15 m con diametro di 5 mm, progettata per un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie ai terminali intercambiabili filettati M4
  • Testa flessibile e occhiello tirante per un utilizzo agevole
  • Asporto verticale in plastica antiurto per una maggiore robustezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale durevole che garantisce affidabilità nel tempo
  • Riduzione dei tempi di intervento e manutenzione
  • Contributo indiretto al risparmio energetico grazie a un’installazione efficiente
Sonda in fibra di vetro con diametro di 5 millimetri e lunghezza di 15 metri, progettata per ispezioni elettriche e manutenzione di impianti. Dotata di sistema di aspirazione integrato per facilitare la rimozione di detriti e garantire una visione chiara durante le operazioni. Strumento resistente e flessibile, ideale per l'accesso in spazi ristretti e per il controllo di condotti e canalizzazioni elettriche. Descrizione del produttore: Sonda in fibra di vetro Ø 5 mm da 15 m con terminali intercambiabili filettati M4 inserita nell’aspo verticale in plastica antiurto 651/08. Dotata di: testa flessibile, occhiello tirante e set di riparazione

colore

Altro

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

lunghezza

15 m

materiale

Altro

carico di rottura

100 kg

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

320 mm

tipo di supporto

Alloggiamento

larghezza/diametro del filo di tiraggio

5 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

5 mm

Diametro testa guida cavo

6 mm

Produttore

Sonda fibra vetro 15 m diametro 5 mm con terminali M4 aspo plastica antiurto uso elettrico