Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700235
Cod. Produttore
BIZ700235
Cod. EAN
3700420302179

Informazioni di prodotto

Sonda in acciaio-nylon da 52 m, ideale per facilitare il passaggio dei cavi in spazi ristretti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del materiale
  • Risparmio di tempo durante il passaggio dei cavi
  • Durata elevata che garantisce affidabilità nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazioni più rapide e meno invasive
  • Maggiore efficienza nel sistema elettrico

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La sonda è realizzata in acciaio e nylon, con una lunghezza di 52 metri, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e flessibilità. Questo prodotto garantisce durata e affidabilità, facilitando l'ispezione e l'installazione in spazi ristretti grazie alla combinazione dei materiali scelti. La struttura robusta assicura una lunga vita utile anche in condizioni di utilizzo intensivo, rendendola un accessorio essenziale per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Sonda in acciaio-nylon, 52 m, Ø 6 mm, perfetta per tirare e passare cavi in guaine e condotti elettrici, ideale in spazi intasati. Vantaggio: prodotto flessibile e molto duraturo.

colore

Altro

forma della testa

Altro

forma

Tondo

ambito di impiego

Canale sotterraneo

qualità del materiale

Acciaio

lunghezza

52 m

materiale

Metallo

carico di rottura

350 kg

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

400 mm

larghezza/diametro del filo di tiraggio

6 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

6 mm

Serie

Biz Aiguilles

Produttore

Sonda acciaio-nylon 52 m Ø 6 mm flessibile per passaggio cavi in spazi ristretti