Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ760000
Cod. Produttore
BIZ760000
Cod. EAN
3700420347477

Informazioni di prodotto

Sonda in acciaio-nylon da 52 m con svolgitore integrato, ideale per facilitare l'installazione di cavi in guaine e condotti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità e rapidità di installazione grazie alla flessibilità del materiale.
  • Svolgitore integrato per un comodo e ordinato stoccaggio.
  • Materiale resistente e durevole, riduce la necessità di sostituzioni frequenti.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazioni più rapide e precise, con conseguente risparmio di tempo e costi.
  • Maggiore affidabilità dell’impianto grazie all’utilizzo di materiali di qualità.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sonda professionale in acciaio rivestita in nylon di 52 metri, progettata per facilitare l'ispezione e il passaggio di cavi elettrici in tubazioni e canalizzazioni. Dotata di svolgitore robusto in metallo con manico ergonomico per un trasporto agevole e un utilizzo pratico. Ideale per installatori e tecnici elettrici che necessitano di uno strumento affidabile e resistente per lavori di posa e manutenzione di impianti elettrici. La combinazione di materiali garantisce durata, flessibilità e protezione contro l'usura durante le operazioni. Descrizione del produttore: Sonda in acciaio-nylon, 52 m, Ø 6 mm, con svolgitore, perfetta per tirare e passare cavi in guaine e condotti elettrici. Vantaggio: prodotto flessibile e molto duraturo. Prodotto fornito con svolgitore per riporre ordinatamente il tutto.

forma della testa

Altro

forma

Tondo

ambito di impiego

Canale sotterraneo

qualità del materiale

Acciaio

lunghezza

52 m

materiale

Metallo

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

550 mm

larghezza/diametro del filo di tiraggio

6 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

6 mm

Serie

Biz Aiguilles

Produttore

Sonda acciaio-nylon 52 m Ø 6 mm con svolgitore integrato per installazione cavi guaine e condotti

€ 276,77 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info