› Civile residenziale › Serie Civili

SOLIROC - PRESA STD TEDESCO/ITALIAN

Cod. Rexel LE077838
Cod. Produttore 077838
Cod. EAN 3245060778385

Informazioni principali

  • Voltaggio: 250 Va.c.
  • Corrente: 16 A
  • Tipo: 2P+T
  • Morsetti: a vite
  • Montaggio: autoportante
  • Moduli: 2
  • Grado protezione: IK 10 IP 20
  • Serie: SOLIROC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa standard italiano/tedesco 16 A - 250 Va.c. 2P+T con morsetti a vite - autoportante - senza coperchio - 2 moduli - IK 10 IP 20

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Alluminio

Tipologia

Tipo italiano P30

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

numero di prese

1

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

74 mm

altezza dell'apparecchio

74 mm

profondità dell'apparecchio

48 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Contatto conduttore di protezione tondo

Colore metallizzato

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

SOLIROC

SOLIROC - PRESA STD TEDESCO/ITALIAN