›

SOLAR CABLE 0,6/1 KV 1X10 NERO ARM.

Cod. Rexel CSB89011000NB
Cod. Produttore B89011000N

Informazioni principali

  • Voltaggio: 0,6/1 kV
  • Sezione cavo: 1x10 mm²
  • Colore: Nero
  • Guaina: Robusta e resistente
  • Protezione: Contro agenti atmosferici
  • Uso: Installazioni esterne
  • Resistenza: Agenti chimici
  • Serie: CSB89011000NB

Descrizione del prodotto

Il cavo solare CSB89011000NB è progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni fotovoltaiche. Con una tensione nominale di 0,6/1 kV e una sezione di 1x10 mm², questo cavo è ideale per collegamenti che richiedono una resistenza e una conduttività elevate. La sua colorazione nera è non solo esteticamente gradevole, ma contribuisce anche a ridurre l'accumulo di calore, migliorando l'efficienza del sistema. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo è dotato di una guaina robusta che offre protezione contro agenti atmosferici e condizioni ambientali avverse. Questo lo rende particolarmente adatto per installazioni esterne, dove la durabilità e la resistenza agli agenti chimici sono fondamentali. Grazie alla sua versatilità, il cavo solare CSB89011000NB è una scelta eccellente per professionisti del settore e per chi cerca soluzioni affidabili nel campo dell'energia rinnovabile. Descrizione del produttore: Il cavo solare CSB89011000NB è progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni fotovoltaiche. Con una tensione nominale di 0,6/1 kV e una sezione di 1x10 mm², questo cavo è ideale per collegamenti che richiedono una resistenza e una conduttività elevate. La sua colorazione nera è non solo esteticamente gradevole, ma contribuisce anche a ridurre l'accumulo di calore, migliorando l'efficienza del sistema. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo è dotato di una guaina robusta che offre protezione contro agenti atmosferici e condizioni ambientali avverse. Questo lo rende particolarmente adatto per installazioni esterne, dove la durabilità e la resistenza agli agenti chimici sono fondamentali. Grazie alla sua versatilità, il cavo solare CSB89011000NB è una scelta eccellente per professionisti del settore e per chi cerca soluzioni affidabili nel campo dell'energia rinnovabile.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

SOLAR CABLE 0,6/1 KV 1X10 NERO ARM.