› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Accessori e Complementi per Casse e Centralini

SOFTWARE ALPHASOFT AND ADAPTER

Cod. Rexel LE412873
Cod. Produttore 412873
Cod. EAN 3245064128735

Informazioni principali

  • Serie: LE412873
  • Tipo: Scheda interfaccia PC
  • Uso: Programmazione orari digitali
  • Compatibilità: Interruttori orari
  • Software incluso: AlphaSoft
  • Funzione: Programmazione orari
  • Connessione: Interfaccia PC
  • Applicazione: Automazione temporizzata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scheda di interfaccia per PC da utilizzare per la programmazione degli interruttori orari digitali

Caratteristiche tecniche

set di programmazione PC per Windows XP

set di programmazione PC per Windows 7

set programmazione PC per Windows 8

SOFTWARE ALPHASOFT AND ADAPTER