Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ732328
Cod. Produttore
BIZ732328

Informazioni di prodotto

Giacca softshell Oxford nero, ideale per ogni stagione, combina protezione e comfort.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da indossare e regolare grazie al cappuccio removibile con coulisse
  • Materiale traspirante che garantisce comfort durante lunghe ore di lavoro
  • Dettagli riflettenti per maggiore sicurezza in ambienti poco illuminati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro vento e pioggia
  • Design versatile adatto a diverse condizioni climatiche
  • Alta durabilità e praticità d’uso

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Giacca softshell nera in tessuto Oxford, progettata per garantire comfort e protezione durante le attività lavorative all’aperto. Il materiale offre resistenza al vento e una buona traspirabilità, mantenendo una temperatura corporea ottimale. Dotata di cappuccio regolabile e chiusura frontale con zip, assicura una vestibilità confortevole e funzionale. Le maniche con polsini regolabili e le cuciture rinforzate aumentano la durabilità del capo, rendendolo ideale per l’uso professionale in ambienti esposti alle intemperie. Descrizione del produttore: Giacca softshell con cappuccio Oxford nero taglia M, è il capo indispensabile per tutte le stagioni! Costruzione con membrana traspirante. Cappuccio removibile e regolabile con coulisse e chiusura. Dettagli riflettenti.

colore

Nero

Tipologia

Giacca

Resistente all'acqua

materiale

Plastica

Isolamento termico

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Tipo di raccordo

Forma normale

Idrorepellente

Dimensioni (US/CA)

M

Genere

Unisex

Tipo di cappuccio

Removibile

Lavabile in lavatrice

Serie

OXFORD

Produttore

Giacca softshell Oxford nero traspirante con cappuccio removibile e dettagli riflettenti, protezione vento e pioggia, uso multi stagione