Prodotti /

Cod. Rexel
LWADXNB045
Cod. Produttore
ADXNB045
Cod. EAN
8013975299081

Informazioni di prodotto

SOFT STARTER 45A AUX 100-240VAC BASE
Descrizione del produttore: -

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu

45 A

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V

11 KILOWATT

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V

22 KILOWATT

temperatura ambiente nominale senza derating

60 °C

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione d'esercizio nominale Ue

208 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 240 V

Produttore

Soft Starter 45A Aux 100-240VAC Base controllo avvio motori industriali