›

Snodo orientabile alluminio nero per mât 60 mm compatto

Cod. Rexel DS42091500
Cod. Produttore 42091500
Cod. EAN 8012952305562

Informazioni principali

  • Corpo in alluminio pressofuso
  • Supporto orientabile mono-emissione
  • Colore nero
  • Per mât Ø 60 mm
  • Lunghezza 120 mm
  • Larghezza 105 mm
  • Altezza 230 mm
  • Serie 1266

Descrizione del prodotto

Snodo orientabile mono-emissione realizzato in alluminio pressofuso di colore nero, progettato per il montaggio su mât con diametro di 60 mm. Le sue dimensioni compatte di 120 mm di lunghezza, 105 mm di larghezza e 230 mm di altezza, insieme a un peso contenuto di 0,2 kg, lo rendono un accessorio funzionale e leggero. Ideale per applicazioni di illuminazione elettrica, offre una soluzione robusta e versatile per il supporto regolabile di una singola lampada, garantendo stabilità e resistenza nel tempo. Il design in alluminio pressofuso assicura durabilità e protezione contro le sollecitazioni ambientali, mantenendo un'estetica pulita e professionale. Descrizione del produttore: Snodo

Caratteristiche tecniche

larghezza

105 mm

profondità

120 mm

peso

0,2 kg

Snodo orientabile alluminio nero per mât 60 mm compatto
(pz.)