Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42091700
Cod. Produttore
42091700
Cod. EAN
8012952167504

Informazioni di prodotto

SNODO VEGA 1266 GRIGIO
Descrizione del produttore: Snodo

larghezza

105 mm

profondità

120 mm

peso

0,2 kg