Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42091600
Cod. Produttore
42091600
Cod. EAN
8012952053203

Informazioni di prodotto

  • Corpo: alluminio pressofuso
  • Colore: Grey
  • Dimensioni L x L x A: 120x105x230 mm
  • Peso: 0,2 kg
  • Supporto orientabile monolampada
  • Per palo Ø: 60 mm
  • Garanzia post-vendita: 0 anni
  • Serie: 1266
Supporto orientabile monolampada realizzato in alluminio pressofuso di alta qualità, caratterizzato da un design robusto e funzionale. Il corpo è verniciato di colore nero (grey) e progettato per il montaggio su palo con diametro di 60 mm. Le dimensioni compatte (120 mm di lunghezza, 105 mm di larghezza e 230 mm di altezza) e il peso contenuto di 0,2 kg ne facilitano l’installazione e la gestione. Questo snodo garantisce un orientamento preciso della lampada, ideale per applicazioni di illuminazione esterna che richiedono flessibilità e resistenza agli agenti atmosferici. La struttura in alluminio pressofuso assicura durata nel tempo e protezione contro le sollecitazioni meccaniche. Descrizione del produttore: Snodo

larghezza

105 mm

profondità

120 mm

peso

0,2 kg

Produttore

Snodo orientabile monolampada alluminio pressofuso per palo 60 mm esterno