Prodotti /

Cod. Rexel
AITC162093
Cod. Produttore
162093
Cod. EAN
8010703751897

Informazioni di prodotto

SNELLO LED N Varialuce LED
Descrizione del produttore: Lampada LED snella con variatore di luce integrato, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione regolabile e personalizzabile. Progettata per garantire efficienza energetica e lunga durata, questa lampada offre una luce brillante e uniforme, perfetta per uso residenziale e commerciale. Il design compatto e moderno si adatta facilmente a diverse soluzioni di installazione, valorizzando ogni spazio con un'illuminazione di qualità.

composizione

elemento base con alloggiamento completo

tipo di comando

pulsante

tipo di carico

universale e LED retrofit

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

nero

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

tensione di comando

220 V

frequenza

50 Hz

tensione nominale

100 V

potenza nominale

4 VA

senza alogeni

memoria dei valori di luminosità

profondità dell'apparecchio

83 mm

altezza dell'apparecchio

22 mm

larghezza dell'apparecchio

22 mm