Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ731742
Cod. Produttore
BIZ731742

Informazioni di prodotto

Le sneakers di sicurezza Blaze Knit® S1P HRO SRC offrono protezione e comfort unici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di calzata e leggerezza per ridurre l’affaticamento durante l’installazione
  • Materiali privi di parti metalliche per maggiore sicurezza in ambienti elettrici
  • Design traspirante per un utilizzo prolungato senza fastidi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione anti-infortunistica certificata S1P HRO SRC
  • Risparmio energetico grazie al comfort che favorisce una migliore produttività
  • Stile sportivo che unisce sicurezza e modernità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sneakers di sicurezza Blaze Knit caratterizzate da un design moderno e leggero, realizzate con materiali traspiranti che garantiscono comfort durante tutta la giornata lavorativa. La tomaia in tessuto tecnico assicura resistenza e flessibilità, mentre la suola antiscivolo offre stabilità e sicurezza su diverse superfici. Dotate di puntale protettivo e intersuola ammortizzata per protezione e supporto ottimali, sono ideali per chi cerca una calzatura sicura senza rinunciare allo stile e alla comodità. Perfette per ambienti di lavoro che richiedono protezione e performance elevate. Descrizione del produttore: Sneakers anti-infortunistiche Blaze Knit® S1P HRO SRC, blu, taglia, 41 che uniscono il design sportivo delle sneakers Puma® alle caratteristiche tecniche delle calzature anti-infortunistiche. Leggere, traspiranti e prive di parti metalliche.

colore

Blu

Senza metallo

tipo di chiusura

Lacci

numero di scarpa

41

con piastra di protezione chiodi

Genere

Uomini

Modello antibatterico

Materiale della suola

Gomma

Materiale della parte superiore

Tessuto

Con guscio di protezione

Punta di sicurezza del materiale

Fibra di vetro

Con intersuola

Suola resistente al contatto caldo a 300 ° C

Calzature di categoria di sicurezza secondo ISO 20345: 2011

S1P

Taglia scarpe (Europa)

41

Antistatico

Serie

BLAZE KNIT

Produttore

Sneakers sicurezza Blaze Knit S1P HRO SRC leggere traspiranti senza parti metalliche per elettricisti