Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ731756
Cod. Produttore
BIZ731756

Informazioni di prodotto

Le Sneakers Elevate Knit® S1P offrono sicurezza e comfort con un design sportivo unico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di calzata grazie al materiale knit elastico
  • Assenza di parti metalliche per una maggiore comodità
  • Leggere e traspiranti, riducono l'affaticamento durante l'installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione certificata S1P per la sicurezza sul lavoro
  • Design moderno e sportivo, ideale anche per uso quotidiano
  • Materiali traspiranti che mantengono il piede fresco

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sneakers di sicurezza elevate realizzate con tomaia in materiale knit traspirante che garantisce comfort e leggerezza durante l'uso prolungato. Dotate di suola resistente con tecnologia IdCell per un'ottima ammortizzazione e assorbimento degli urti, assicurano stabilità e protezione in ambienti di lavoro. Il design ergonomico e moderno unisce funzionalità e stile, mentre i rinforzi nella zona della punta offrono sicurezza aggiuntiva contro gli impatti. Ideali per chi cerca calzature tecniche con elevate prestazioni di sicurezza e comfort. Descrizione del produttore: Sneakers anti-infortunistiche Elevate Knit® S1P, nere, taglia 46, che uniscono il design sportivo delle sneakers Puma® alle caratteristiche tecniche delle calzature anti-infortunistiche. Leggere, traspiranti e prive di parti metalliche.

colore

Nero

Senza metallo

tipo di chiusura

Lacci

numero di scarpa

46

testato ESD

con piastra di protezione chiodi

Genere

Uomini

Modello antibatterico

Materiale della suola

Gomma

Materiale della parte superiore

Tessuto

Con guscio di protezione

Punta di sicurezza del materiale

Fibra di vetro

Con intersuola

Suola resistente al contatto caldo a 300 ° C

Calzature di categoria di sicurezza secondo ISO 20345: 2011

S1P

Taglia scarpe (Europa)

46

Antistatico

Serie

ELEVATE KNIT

Produttore

Sneakers anti-infortunistiche Elevate Knit® S1P nere leggere traspiranti taglia 46