Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ731750
Cod. Produttore
BIZ731750

Informazioni di prodotto

Le sneakers anti-infortunistiche Elevate Knit® combinano sicurezza e comfort per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di calzata grazie al design knit leggero e traspirante
  • Assenza di parti metalliche per maggiore sicurezza durante l’installazione
  • Risparmio di tempo con calzature ergonomiche e confortevoli

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione certificata S1P ESD HRO SRC per sicurezza sul lavoro
  • Materiali traspiranti che mantengono il piede asciutto
  • Design sportivo e moderno senza rinunciare alla sicurezza

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sneakers di sicurezza elevate realizzate con tomaia in materiale knit traspirante per garantire comfort e ventilazione durante l'uso prolungato. La suola IdCell assicura un'ottima ammortizzazione e resistenza agli urti, migliorando il supporto del piede. Il design leggero e flessibile unisce protezione e praticità, rendendo queste calzature ideali per ambienti di lavoro che richiedono sicurezza senza rinunciare alla comodità. La struttura robusta e i rinforzi strategici offrono una protezione affidabile, mentre il look moderno si adatta a diverse situazioni professionali. Descrizione del produttore: Sneakers anti-infortunistiche Elevate Knit® S1P ESD HRO SRC, nere, taglia 40, che uniscono il design sportivo delle sneakers Puma® alle caratteristiche tecniche delle calzature anti-infortunistiche. Leggere, traspiranti e prive di parti metalliche.

colore

Nero

Senza metallo

tipo di chiusura

Lacci

numero di scarpa

40

testato ESD

con piastra di protezione chiodi

Genere

Uomini

Modello antibatterico

Materiale della suola

Gomma

Materiale della parte superiore

Tessuto

Con guscio di protezione

Punta di sicurezza del materiale

Fibra di vetro

Con intersuola

Suola resistente al contatto caldo a 300 ° C

Calzature di categoria di sicurezza secondo ISO 20345: 2011

S1P

Taglia scarpe (Europa)

40

Antistatico

Serie

ELEVATE KNIT

Produttore

Sneakers anti-infortunistiche Elevate Knit® S1P ESD HRO SRC nere traspiranti senza metallo per sicurezza lavoro