Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ731748
Cod. Produttore
BIZ731748

Informazioni di prodotto

Le sneakers Blaze Knit® S1P offrono comfort e sicurezza avanzata per ambienti di lavoro esigenti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di calzata e leggerezza per ridurre l’affaticamento durante l’installazione
  • Design privo di parti metalliche per superare controlli di sicurezza senza problemi
  • Materiali traspiranti per mantenere il piede asciutto e confortevole tutto il giorno

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione anti-infortunistica certificata S1P HRO SRC
  • Risparmio energetico grazie a calzature leggere che migliorano la produttività
  • Estetica sportiva abbinata a funzionalità tecniche per uso quotidiano

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sneakers di sicurezza Blaze Knit caratterizzate da una tomaia traspirante in mesh tecnico che garantisce comfort e ventilazione durante l’uso prolungato. La suola in gomma antiscivolo assicura stabilità e resistenza all’usura, mentre il puntale rinforzato offre protezione dagli urti. Il design ergonomico con tecnologia idCell assicura ammortizzazione e supporto ottimali per il piede, rendendo queste calzature ideali per ambienti di lavoro che richiedono sicurezza e comfort. Le finiture in colore blu con dettagli in verde donano un aspetto moderno e dinamico. Descrizione del produttore: Sneakers anti-infortunistiche Blaze Knit® S1P HRO SRC, blu, taglia 47, che uniscono il design sportivo delle sneakers Puma® alle caratteristiche delle calzature tecniche del mondo lavorativo. Leggere, traspiranti e prive di parti metalliche.

colore

Blu

Senza metallo

tipo di chiusura

Lacci

numero di scarpa

47

con piastra di protezione chiodi

Genere

Uomini

Modello antibatterico

Materiale della suola

Gomma

Materiale della parte superiore

Tessuto

Con guscio di protezione

Punta di sicurezza del materiale

Fibra di vetro

Con intersuola

Suola resistente al contatto caldo a 300 ° C

Calzature di categoria di sicurezza secondo ISO 20345: 2011

S1P

Taglia scarpe (Europa)

47

Antistatico

Serie

BLAZE KNIT

Produttore

Sneakers sicurezza Blaze Knit S1P HRO SRC leggere traspiranti senza parti metalliche per lavoro