Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ731745
Cod. Produttore
BIZ731745

Informazioni di prodotto

Le sneakers anti-infortunistiche Blaze Knit® S1P HRO SRC combinano sicurezza e comfort in un design sportivo.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di calzata e leggerezza per un’installazione senza affaticamento.
  • Materiali privi di parti metalliche, ideali per ambienti elettrici.
  • Design traspirante per comfort durante lunghe ore di lavoro.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione certificata in ambienti di lavoro a rischio.
  • Risparmio energetico grazie al comfort che riduce la fatica.
  • Durabilità e resistenza elevate per una lunga durata del prodotto.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scarpa antinfortunistica taglia 44 progettata per garantire comfort e sicurezza sul lavoro. Realizzata con materiali resistenti e traspiranti, presenta una tomaia in tessuto tecnico con rinforzi protettivi sul puntale e sul tallone. La suola in gomma antiscivolo assicura stabilità e durata anche su superfici scivolose. Il design moderno unisce funzionalità e leggerezza, ideale per chi necessita di una calzatura affidabile durante le attività professionali. La calzatura offre un’ottima ammortizzazione e supporto grazie alla tecnologia idCell, riducendo l’affaticamento durante l’uso prolungato. Descrizione del produttore: Sneakers anti-infortunistiche Blaze Knit® S1P HRO SRC, blu, taglia 44, che uniscono il design sportivo delle sneakers Puma alle caratteristiche delle calzature tecniche del mondo lavorativo. Leggere, traspiranti e prive di parti metalliche.

colore

Blu

Senza metallo

tipo di chiusura

Lacci

numero di scarpa

44

con piastra di protezione chiodi

Genere

Uomini

Modello antibatterico

Materiale della suola

Gomma

Materiale della parte superiore

Tessuto

Con guscio di protezione

Punta di sicurezza del materiale

Fibra di vetro

Con intersuola

Suola resistente al contatto caldo a 300 ° C

Calzature di categoria di sicurezza secondo ISO 20345: 2011

S1P

Taglia scarpe (Europa)

44

Antistatico

Serie

BLAZE KNIT

Produttore

Sneakers antinfortunistiche Blaze Knit® S1P HRO SRC blu leggere traspiranti senza parti metalliche per ambienti elettrici